HAGER - HAGHCE971H Lasttrennschalter h1000 4P 1000A - HCE971H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Packung
1 ST
Produktserien
H3
EAN
3250613363239
Artikelnummer
HAGHCE971H
Herstellernummer
HCE971H
Hersteller
HBO
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
4


