HAGER - HAGHCB251H Lasttrennschalter x250 4P 250A - HCB251H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250613136802
Artikelnummer
HAGHCB251H
Herstellernummer
HCB251H
Hersteller
HBO
Lasttrennschalter Baugröße x250 4polig 250A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x250, mit magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.