Startseite

HAGER - HAGHCA126H Lasttrennschalter h3 x160 4x125A - HCA126H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHCA126H Lasttrennschalter h3 x160 4x125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613136642

Artikelnummer

HAGHCA126H

Herstellernummer

HCA126H

Hersteller

HBO

Lasttrennschalter h3 x160 4 polig 125A CTC. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie