Startseite

HAGER - HAGHBT160H BLOCCO DIFF P250 4P 160A IDN REG - HBT160H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHBT160H BLOCCO DIFF P250 4P 160A IDN REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 160 A

  • Nennspannung - 220...415 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...6 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250613150846

Artikelnummer

HAGHBT160H

Herstellernummer

HBT160H

Hersteller

HBO

Nennstrom:

160 A

Nennspannung:

220...415 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...6 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

ja

Max. Verzögerungszeit:

1000 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...185 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...150 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verlustleistung:

5.6 W

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Blocco differenziale per interruttori scatolati h3+ serie P250 da 4 poli, In 160 A, installabile inferiormente tramite accoppiamento di sicurezza. Tipo A-HI, con immunità rinforzata contro guasti a componente pulsante unidirezionale. Sensibilità e tempo d’intervento regolabili, test manuale, segnalazione LED/remota e morsetti per cavi in rame. Conforme a CEI EN 60947-2.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie