HAGER - HAGHAE416 Lasttrennschalter 4P 160A sich. Trennung - HAE416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 415 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 75 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 50 kA
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Produktserien
HAE
EAN
3250613140427
Artikelnummer
HAGHAE416
Herstellernummer
HAE416
Hersteller
HBO
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
75 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


