Startseite

HAGER - HAGHA780080 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x80 lgr - HA780080

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA780080 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x80 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 12 M

EAN

4012740199308

Artikelnummer

HAGHA780080

Herstellernummer

HA780080

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5198 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x80mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.