HAGER - HAGHA780040 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x40 lgr - HA780040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
20 M
EAN
4012740199261
Artikelnummer
HAGHA780040
Herstellernummer
HA780040
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2498 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035