Startseite

HAGER - HAGHA760120 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x120 lgr - HA760120

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA760120 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x120 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Schlitzabstand - 6.5 mm

Packung

  • 12 M

EAN

4012740199230

Artikelnummer

HAGHA760120

Herstellernummer

HA760120

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5558 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x120mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.