Startseite

HAGER - HAGFZ760E Transportosen, univers, IP54, SKI/II - FZ760E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFZ760E Transportosen, univers, IP54, SKI/II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 165 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

3250610190609

Artikelnummer

HAGFZ760E

Herstellernummer

FZ760E

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

165 mm

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

7001

Transportösen, univers, für Anreihstandschrank, IP54, SchutzklasseI/II

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie