Startseite

HAGER - HAGFZ422 PIASTRA PASSACAVI CIECA LAMIERA Q EVO - FZ422

KopierenKopieren
HAGER - HAGFZ422 PIASTRA PASSACAVI CIECA LAMIERA Q EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - gerade

  • Breite - 232 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612764228

Artikelnummer

HAGFZ422

Herstellernummer

FZ422

Hersteller

HBO

Typ:

gerade

Breite:

232 mm

Höhe:

5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

nein

Piastra cieca in lamiera per l'ingresso dei cavi, per quadro evo. Realizzata in robusta lamiera, non ha fori preesistenti, garantendo la massima libertà di personalizzazione degli ingressi cavi in base alle specifiche esigenze dell'installazione. Questa piastra è studiata per sostituire quella già in dotazione al quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie