Startseite

HAGER - HAGFZ402 PIASTRA PASSACAVI IN PLASTICA Q EVO - FZ402

KopierenKopieren
HAGER - HAGFZ402 PIASTRA PASSACAVI IN PLASTICA Q EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 240 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 46

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612764020

Artikelnummer

HAGFZ402

Herstellernummer

FZ402

Hersteller

HBO

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

240 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

46

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

ja

Gewindeart:

ohne

Piastra in plastica per l'ingresso dei cavi, per quadro evo. Studiata per rimpiazzare la piastra di serie, offre ingressi già predisposti per cavi di diverso diametro, garantendo una cablatura organizzata e protetta.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie