HAGER - HAGFU72GN VEGAD INCASSO DA EQUIPAGGIARE H1200 168M - FU72GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612711000
Artikelnummer
HAGFU72GN
Herstellernummer
FU72GN
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
160 A
Höhe:
1287 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
182 mm
Einbautiefe:
110 mm
Innentiefe:
110 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
168
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie