Startseite

HAGER - HAGFU62LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1137 144MOD - FU62LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFU62LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H1137 144MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Art der Tür - ohne

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Höhe - 1137 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

VEGAD

EAN

3250612711055

Artikelnummer

HAGFU62LN

Herstellernummer

FU62LN

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Höhe:

1137 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

150 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Module:

144

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Il quadro da incasso vegaD equipaggiato di guide e pannelli, alto 1050 mm, supporta fino a 144 moduli (6 file da 24 moduli DIN) e garantisce protezione IP41. Progettato per una corrente nominale di 160 A e corto circuito fino a 10 kA, garantisce isolamento a 400 V. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, con doppio isolamento Classe II, è conforme agli standard CEI EN 62208 e EN 61439-3.