Startseite

HAGER - HAGFU52LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H987 120MOD - FU52LN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFU52LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H987 120MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 987 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612711048

Artikelnummer

HAGFU52LN

Herstellernummer

FU52LN

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

987 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

150 mm

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

120

Farbe:

weiß

Anzahl der Reihen:

5

RAL-Nummer:

9010

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Il quadro da incasso vegaD equipaggiato di guide e pannelli, alto 987 mm, supporta fino a 120 moduli (5 file da 24 moduli DIN) e garantisce protezione IP41. Progettato per una corrente nominale di 160 A e corto circuito fino a 10 kA, garantisce isolamento a 400 V. La struttura in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, con doppio isolamento Classe II, è conforme agli standard CEI EN 62208 e EN 61439-3.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie