HAGER - HAGFU42LN VEGAD INCASSO EQUIPAGGIATO H837 96MOD - FU42LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Tür - ohne
Nennstrom (In) - 125 A
Höhe - 837 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
VEGAD
EAN
3250612711031
Artikelnummer
HAGFU42LN
Herstellernummer
FU42LN
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
837 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
96
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


