HAGER - HAGFN954E ELEMENTI ACCOPPIAMENTO PROF Q.PLUS/EVO - FN954E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 120 mm
Höhe - 74 mm
Tiefe - 95 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511600
Artikelnummer
HAGFN954E
Herstellernummer
FN954E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
120 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
95 mm
Kit da 8 componenti per l’affiancamento in profondità dei quadri evo, studiato per unire in modo sicuro e stabile due o più quadri elettrici. Include quattro elementi dedicati all’accoppiamento posteriore, ideali per creare una struttura continua e resistente. Per ogni coppia di quadri affiancati è richiesto un kit completo, così da garantire un allineamento preciso e una configurazione solida.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


