Startseite

HAGER - HAGFN952 ARRESTO PORTA VENEZIA-Q.PLUS/EVO - FN952

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN952 ARRESTO PORTA VENEZIA-Q.PLUS/EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619109534

Artikelnummer

HAGFN952

Herstellernummer

FN952

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Il kit di arresto porta per quadro evo consente di mantenere le porte del quadro elettrico bloccate in posizione aperta, garantendo praticità e sicurezza durante le operazioni di cablaggio o manutenzione. Ideale per porte cieche, sia anteriori che posteriori, si adatta perfettamente a quadri con larghezza 600, 800 o 1000 mm. Una soluzione semplice ed efficace per lavorare in totale stabilità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie