HAGER - HAGFN949E FLANGIA DI COPERTURA Q.PLUS/EVO L1000MM - FN949E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612511648
Artikelnummer
HAGFN949E
Herstellernummer
FN949E
Hersteller
HBO
Breite:
1000 mm
Höhe:
20 mm
Flangia di copertura per quadro evo, larghezza 1000 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettata per collegare in modo preciso e stabile le testate di più quadri affiancati, assicura continuità strutturale e un risultato estetico curato. L’installazione è semplice e sicura grazie al fissaggio diretto sui giunti tridimensionali dei gruppi base o testata, migliorando solidità e protezione dell’intero sistema.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


