Startseite

HAGER - HAGFN947E FLANGIA DI COPERTURA Q.PLUS/EVO L700MM - FN947E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN947E FLANGIA DI COPERTURA Q.PLUS/EVO L700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612511624

Artikelnummer

HAGFN947E

Herstellernummer

FN947E

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

20 mm

Flangia di copertura per quadro evo, larghezza 700 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettata per collegare in modo preciso e stabile le testate di più quadri affiancati, assicura continuità strutturale e un risultato estetico curato. L’installazione è semplice e sicura grazie al fissaggio diretto sui giunti tridimensionali dei gruppi base o testata, migliorando solidità e protezione dell’intero sistema.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie