Startseite

HAGER - HAGFN9060RWN CHIUS TETTO VENTIL IP31 Q.EVO 900X600 - FN9060RWN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN9060RWN CHIUS TETTO VENTIL IP31 Q.EVO 900X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610013502

Artikelnummer

HAGFN9060RWN

Herstellernummer

FN9060RWN

Hersteller

HBO

Breite:

900 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Chiusura piena per tetto ventilato di quadro evo, configurazione IP31, larghezza 900 mm e profondità 600 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettata per essere abbinata al tetto forato IP30, migliora la protezione del quadro contro l’ingresso accidentale di acqua dall’alto. Lo spoiler frontale integrato devia le gocce, salvaguardando i componenti interni. Ideale per garantire aerazione e sicurezza anche in ambienti esposti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie