Startseite

HAGER - HAGFN711E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B900 H2100 - FN711E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN711E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B900 H2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610190869

Artikelnummer

HAGFN711E

Herstellernummer

FN711E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1990 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

787 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Controporta interna per quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 900 mm, in robusta lamiera Sendzimir dello spessore di 25/10, finitura in colore bianco RAL 9010. Regolabile in profondità ogni 25 mm, offre flessibilità d’installazione. L’incernieramento inclinato con perni a cerniera agevola l’apertura e l’accesso ai componenti. Si fissa alla struttura del quadro con gli appositi supporti inclusi, per un montaggio pratico e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie