Startseite

HAGER - HAGFN7080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X800 - FN7080VTW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN7080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610014097

Artikelnummer

HAGFN7080VTW

Herstellernummer

FN7080VTW

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

ja

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto ventilato IP30 per quadro evo di larghezza 700 mm e profondità 800 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettato con forature che favoriscono la ventilazione naturale, migliora la dissipazione del calore all'interno del quadro elettrico e aiuta a prevenire il surriscaldamento dei componenti. Soluzione ideale per impianti dove è richiesta una buona aerazione mantenendo la protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie