Startseite

HAGER - HAGFN7080RWN CHIUS TETTO VENTIL IP31 Q.EVO 700X800 - FN7080RWN

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN7080RWN CHIUS TETTO VENTIL IP31 Q.EVO 700X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610013496

Artikelnummer

HAGFN7080RWN

Herstellernummer

FN7080RWN

Hersteller

HBO

Breite:

700 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Chiusura piena per tetto ventilato di quadro evo, configurazione IP31, larghezza 700 mm e profondità 800 mm, in colore bianco RAL 9010. Progettata per essere abbinata al tetto forato IP30, migliora la protezione del quadro contro l’ingresso accidentale di acqua dall’alto. Lo spoiler frontale integrato devia le gocce, salvaguardando i componenti interni. Ideale per garantire aerazione e sicurezza anche in ambienti esposti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie