Startseite

HAGER - HAGFN7080AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 700X800 - FN7080AL

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN7080AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 700X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610014271

Artikelnummer

HAGFN7080AL

Herstellernummer

FN7080AL

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

700 mm

Höhe:

2 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Piastra inferiore di chiusura piena per ingresso cavi, specifica per quadri evo larghezza 700 mm e profondità 800 mm. Realizzata in alluminio, consente di sigillare completamente la base del quadro, proteggendo da polvere e liquidi. Ideale per mantenere l’integrità del grado di protezione IP, assicura un'installazione pulita e sicura nei quadri di distribuzione elettrica.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie