HAGER - HAGFN701E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B700 H2100 - FN701E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190845
Artikelnummer
HAGFN701E
Herstellernummer
FN701E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1990 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
587 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


