Startseite

HAGER - HAGFN700E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B700 H1900 - FN700E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN700E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B700 H1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610190838

Artikelnummer

HAGFN700E

Herstellernummer

FN700E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1790 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

587 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Controporta interna per quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 700 mm, in robusta lamiera Sendzimir dello spessore di 25/10, finitura in colore bianco RAL 9010. Regolabile in profondità ogni 25 mm, offre flessibilità d’installazione. L’incernieramento inclinato con perni a cerniera agevola l’apertura e l’accesso ai componenti. Si fissa alla struttura del quadro con gli appositi supporti inclusi, per un montaggio pratico e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie