Startseite

HAGER - HAGFN547E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B450 H2100 - FN547E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN547E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B450 H2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610190074

Artikelnummer

HAGFN547E

Herstellernummer

FN547E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

450 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2100 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

5

Porta cieca per fronte o retro quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 450 mm, in lamiera spessore 15/10, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie