HAGER - HAGFN546E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B450 H1900 - FN546E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Höhe - 1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Tiefe - 77 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190067
Artikelnummer
HAGFN546E
Herstellernummer
FN546E
Hersteller
HBO
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
77 mm
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


