HAGER - HAGFN537E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B900 H2100 - FN537E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Breite - 900 mm
Höhe - 2100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
281 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190043
Artikelnummer
HAGFN537E
Herstellernummer
FN537E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Breite:
900 mm
Höhe:
2100 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
5


