HAGER - HAGFN536E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B900 H1900 - FN536E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 900 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190036
Artikelnummer
HAGFN536E
Herstellernummer
FN536E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
900 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
73 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


