Startseite

HAGER - HAGFN527E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H2100 - FN527E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN527E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610190029

Artikelnummer

HAGFN527E

Herstellernummer

FN527E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

900 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

21 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

1900 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

5

Porta cieca per fronte o retro quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 900 mm, in lamiera spessore 15/10, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie