HAGER - HAGFN526E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H1900 - FN526E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP00
Breite - 900 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190012
Artikelnummer
HAGFN526E
Herstellernummer
FN526E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
900 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
77 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie