Startseite

HAGER - HAGFN517E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B700 H2100 - FN517E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN517E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B700 H2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 1900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610190005

Artikelnummer

HAGFN517E

Herstellernummer

FN517E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Breite:

700 mm

Höhe:

1900 mm

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

5

Porta trasparente per fronte o retro quadro evo, altezza 2100 mm e larghezza 700 mm, in lamiera spessore 15/10 e vetro temperato antinfortunistico, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie