Startseite

HAGER - HAGFN516E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B700 H1900 - FN516E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

144 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610189795

Artikelnummer

HAGFN516E

Herstellernummer

FN516E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

700 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2100 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

5

Porta trasparente per fronte o retro quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 700 mm, in lamiera spessore 15/10 e vetro temperato antinfortunistico, di colore bianco RAL 9010. Robusta e affidabile, presenta profili verticali di rinforzo e guarnizione in poliuretano schiumato per una perfetta tenuta IP55. Chiusura a cremonese a 4 punti con inserto triangolare, apertura reversibile e maniglia rotativa con pulsante per un accesso pratico e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie