HAGER - HAGFN506E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B700 H1900 - FN506E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 700 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Höhe - 1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610189771
Artikelnummer
HAGFN506E
Herstellernummer
FN506E
Hersteller
HBO
Farbe:
weiß
Breite:
700 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
77 mm
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


