HAGER - HAGFN459E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 1000X800 - FN459E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Geeignet für Außeneinsatz - nein
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3250610190586
Artikelnummer
HAGFN459E
Herstellernummer
FN459E
Hersteller
HBO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm


