Startseite

HAGER - HAGFN4580CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 450X800 - FN4580CEW

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN4580CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 450X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610013748

Artikelnummer

HAGFN4580CEW

Herstellernummer

FN4580CEW

Hersteller

HBO

Breite:

450 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra passacavi inferiore aperta per quadro evo, larghezza 450 mm e profondità 800 mm. Installata alla base, assicura solidità strutturale e massima flessibilità nel passaggio cavi. Senza piastre di chiusura, consente di sfruttare l'intera apertura; inalternativa, è possibile completare la chiusura anche a quadro finito, garantendo protezione e ordine all’impianto. Ideale per cablaggi complessi.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie