Startseite

HAGER - HAGFN4540DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 450X400 - FN4540DR

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN4540DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 450X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610014349

Artikelnummer

HAGFN4540DR

Herstellernummer

FN4540DR

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

450 mm

Höhe:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra inferiore preforata per ingresso cavi, ideale per quadri evo larghezza 450 mm e profondità 400 mm. Realizzata in metallo, è dotata di pretranciature che semplificano il passaggio dei cavi impianto, senza necessità di forature aggiuntive. Chiude completamente la base del quadro, assicurando protezione contro polvere e liquidi e contribuendo al mantenimento del grado di protezione IP previsto.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie