Startseite

HAGER - HAGFN453E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 900X600 - FN453E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN453E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 900X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3250610190562

Artikelnummer

HAGFN453E

Herstellernummer

FN453E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

900 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Lo zoccolo base per quadro evo di altezza 100 mm , larghezza 900 mm e profondità 600 mm. Progettato per rialzare il quadro, semplifica l’installazione e il passaggio dei cavi. Include flange anteriori e posteriori rimovibili e prefratture laterali per unfacile cablaggio. Il fissaggio allo zoccolo standard è garantito da bulloneria inclusa.