HAGER - HAGFN451E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 700X600 - FN451E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Geeignet für Außeneinsatz - nein
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3250610190555
Artikelnummer
HAGFN451E
Herstellernummer
FN451E
Hersteller
HBO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
700 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm


