Startseite

HAGER - HAGFN442E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X800 - FN442E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN442E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

  • Geeignet für Außeneinsatz - nein

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3250610190524

Artikelnummer

HAGFN442E

Herstellernummer

FN442E

Hersteller

HBO

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

Lo zoccolo base per quadro evo di altezza 100 mm , larghezza 450 mm e profondità 800 mm. Progettato per rialzare il quadro, semplifica l’installazione e il passaggio dei cavi. Include flange anteriori e posteriori rimovibili e prefratture laterali per unfacile cablaggio. Il fissaggio allo zoccolo standard è garantito da bulloneria inclusa.