HAGER - HAGFN440E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X600 - FN440E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Geeignet für Außeneinsatz - nein
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3250610190500
Artikelnummer
HAGFN440E
Herstellernummer
FN440E
Hersteller
HBO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm


