HAGER - HAGFN438E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X400 - FN438E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Geeignet für Außeneinsatz - nein
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3250610190494
Artikelnummer
HAGFN438E
Herstellernummer
FN438E
Hersteller
HBO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm


