HAGER - HAGFN433E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 700X800 - FN433E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Geeignet für Außeneinsatz - nein
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190470
Artikelnummer
HAGFN433E
Herstellernummer
FN433E
Hersteller
HBO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
700 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm


