HAGER - HAGFN297EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L900XH2100 - FN297EDW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 2100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
169 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612772421
Artikelnummer
HAGFN297EDW
Herstellernummer
FN297EDW
Hersteller
HBO
Breite:
900 mm
Höhe:
2100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


