HAGER - HAGFN276EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L700XH1900 - FN276EDW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 1900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1900 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612772391
Artikelnummer
HAGFN276EDW
Herstellernummer
FN276EDW
Hersteller
HBO
Breite:
700 mm
Höhe:
1900 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1900 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


