Startseite

HAGER - HAGFN246EDW PANNELLO RETRO AERATO Q.EVO L1000XH1900 - FN246EDW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1900 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1900 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612772377

Artikelnummer

HAGFN246EDW

Herstellernummer

FN246EDW

Hersteller

HBO

Breite:

1000 mm

Höhe:

1900 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1900 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Pannello posteriore per quadro evo, altezza 1900 mm e larghezza 1000 mm, con grado di protezione IP30 e finitura in colore bianco RAL9010. Ideale per la chiusura del lato posteriore dell’armadio, assicura solidità strutturale e protezione dei componenti elettrici interni. Le aperture di ventilazione posizionate in alto e in basso favoriscono un’efficace dissipazione del calore, migliorando l’aerazione del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie