HAGER - HAGFN246E PANN FISSO Q.PLUS/EVO 1000X1900 - FN246E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
164 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610190784
Artikelnummer
HAGFN246E
Herstellernummer
FN246E
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1900 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


