Startseite

HAGER - HAGFN216E PANN.FISSO Q.PLUS/EVO 448X1900 - FN216E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN216E PANN.FISSO Q.PLUS/EVO 448X1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 1900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610190258

Artikelnummer

HAGFN216E

Herstellernummer

FN216E

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

450 mm

Höhe:

1900 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Pannello per vano barre quadro evo, installabile sia frontalmente che sul retro, altezza 1900 mm e larghezza 200 mm, di colore bianco RAL 9010. Realizzato per garantire protezione IP55, assicura una chiusura solida e duratura contro polvere e umidità. Ideale per proteggere i componenti interni dei vani barre, è la soluzione pratica e resistente per un cablaggio sicuro e ordinato in ambienti industriali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie