HAGER - HAGFN10080CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 1000X800 - FN10080CEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
65 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610013984
Artikelnummer
HAGFN10080CEW
Herstellernummer
FN10080CEW
Hersteller
HBO
Breite:
1000 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


